用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番215-3724
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法1/16-27 NPT
等級ANSI G
溝数4
下穴径(Φmm)6.05
山数27
ねじ長さ(mm)17
呼び1/16
全長L(mm)100
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)7.770
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長12.00
シャンク径d(Φmm)8
食付3P
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6