包丁&キッチンばさみ差し プレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28587038 品番3843
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。

材質本体:ABS樹脂、木ネジ×3 ホワイト 質量(g)約450 耐荷重(kg)約2 対応厚み約4.5mm・刃渡り約23.5cmまでの包丁 包丁×8 キッチンばさみ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×4.2×23.5

商品説明動画

包丁&キッチンばさみ差し プレート
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587038
2024-01-16
用途:
料理前後の包丁収納
自動車・二輪車・自転車関連業

前回は1本づつ収納できるタイプの物を利用していましたが、包丁の本数が増え、無理やり差し込んでいた為つなぎ目が割れてしまいました。新しいケースを探していたところ、大きさや形にとらわれないこのプレートを発見、キッチンばさみまで収納できるのは感動でした。小さめのナイフはグラグラ動き安定感がありませんが、包丁の大きさを考えずに収納出来るのはとてもラクです。たくさん収納出来る優れものです。

対象商品:
28587038
2023-02-28
用途:
料理をする時
その他業種

ネジもしっかりしており、自分でDIYしました。サイズもこれまでのものと変わらず、これからははさみも入るので、楽しく使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする