曜日別特売
3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065

3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065
3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065
3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065
3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065
3848 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 28587065

包丁&キッチンばさみ差し タワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28587065品番3848
販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。

材質本体:ABS樹脂、木ネジ×3ホワイト質量(g)約450耐荷重(kg)約2対応厚み約4.5mm・刃渡り約23.5cmまでの包丁 収納可能数:包丁×8 キッチンばさみ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×4.2×23.5

商品説明動画

包丁&キッチンばさみ差し タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: キッチン収納開き扉内側に設置
サービス業

スリムでモダンでシンプルでとても良いと思います。
ハサミも収納しやすいので、GOODですね。
気に入っています!

対象商品 : 28587065
2022-12-06
用途: 包丁を刺して使います。
卸売・小売業

出刃包丁の厚みが入るのか心配でしたが、すんなりと納まりました。
追加購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする