山崎実業
山崎実業の 料理道具
山崎実業の 包丁・ナイフ・砥石
山崎実業の 砥石・包丁差し
カッティングボード&ナイフスタンド タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588806
品番
6775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
サイズや用途違いの包丁3本とまな板2枚がコンパクトに収納できます。用途に合わせて包丁とまな板を調理中にサッと取り出せるのが便利。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約550
対応
まな板:厚み約1.4cmまで2枚収納可能 包丁:刃わたり約20cmまで収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×12×21.5