呼び寸法G 3/4-14
ねじ長さ(mm)28
溝数4
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番195-4617
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)24.5
山数14
呼び3/4
全長L(mm)140
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)26.441
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)71
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17