呼び寸法M5×0.8
ねじ長さ(mm)13
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番216-0208
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)4.28
山数0.8
呼び5
全長L(mm)60
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)22
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5