シャンク径d(Φmm)3
全長L(mm)70
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:80
トラスコ品番468-6360
形状下穴:止り
質量(g)6
規格JIS
呼び寸法M2.6×0.45
等級P1
溝数2
下穴径(Φmm)2.21
山数0.45
ねじ長さ(mm)8.1
呼び2.6
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)52
首下長ln(mm)15
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5