呼び寸法M3×0.5
ねじ長さ(mm)9
下穴径(Φmm)2.56
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番470-3660
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)21
規格JIS
等級P3
溝数3
山数0.5
呼び3
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付5P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)18
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)3.2