呼び寸法1/4-28UNF
ねじ長さ(mm)15
下穴径(Φmm)5.53
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番470-3656
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P2
溝数3
山数28
呼び1/4
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付1.5P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)30
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.36、MAX:5.588
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5