呼び3/8
材質HSS-P
全長L(mm)75
等級P3
シャンク長ls(mm)38
シャンク四角部幅(mm)5.5
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番470-3661
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法3/8-24UNF
下穴径(Φmm)8.57
山数24
ねじ長さ(mm)23
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応