- VATON 大谷塗料 28592894

※色見本

- VATON 大谷塗料 28592894
- VATON 大谷塗料 28592894
- VATON 大谷塗料 28592894

VATON

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.6kg)
#501 透明
内容量1缶(0.6kg)注文コード28592894品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。

用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。#501 透明主な用途建築・建材・ガーデニング・木部使用場所屋内外兼用特性速乾塗布方法刷毛→拭き取り危険等級乾燥時間(時間)8以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6kg危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
注意
※希釈しないで原液のままで使用するように設計されています。これを希釈すると油脂量及び顔料等々のバランスがくずれて色ムラなどの原因となり、また、木材に対しても油脂量が不足することになりますので、ご注意下さい。なお、色の濃度調整は♯501透明にて行って下さい。♯501であれば、これらのバランスはくずれません。
※使用に先立って、缶を充分に振り、棒でかき混ぜて下さい。使用中もよくかき混ぜながら使用して下さい。
※雨天・低温時には、硬化が著しく遅くなる場合があります。雨天時・5℃以下の際には塗装を避けて下さい。
※塗装前に必ず試し塗りをして下さい。
※必ず換気をしながら塗装を行って下さい。また、塗装後もしばらく換気を行って下さい。
※塗膜の付いている上には は塗れません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
※指定塗布量を超えて塗装されますと、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が基準値以上になる場合があります。指定塗布量(50g/m2)を厳守下さい。
※材の種類・温度差などにより、24時間でも乾燥しない場合があります。その場合は、そのまま次の工程に進まないで、バトンをウエスで拭き取って下さい。または、十分乾燥させて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28592894
2026-01-20
用途: 塗装作業

しみ込みが良くて馴染みも良く大変使いやすい塗料だと思います。にどぬりにも適しているかと思います

対象商品 : 28593165
2025-12-06
用途: ウッドデッキ用に20年使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

色味が良く長年使ってます。ウッドデッキに20年使ってます。色持ちも良いと思います。施工はウエスに含ませて刷り込むだけの簡単施工です。

対象商品 : 28592885
2025-08-29
用途: 桧縁甲板〔屋内床)
建設業・工事業

ボイル油Aと比べべたつきが低く塗り易い。
ワトコオイル、亜麻仁油と比べ廉価。

2025-08-02
用途: 木材の塗装
木工房KUSAKABE

木工製品の仕上げ塗装(オイルフィニッシュとして)使っているが安価で使い勝手がよい。

対象商品 : 28593016
2024-04-30
用途: 古い玄関ドアの再塗装

いい感じに塗装できました。2~5度塗りで元の色合いが出せたと思います。全体に2度塗りですが色の薄い部分は5回ほど塗りました。

対象商品 : 19555917
2023-05-02
用途: 木工塗装
製造業

ステインはバトン以外使いませんのでこちらの価格はかなり助かります。ホームセンターより安い。

対象商品 : 19555603
2023-03-31
用途: 改装工事
建設業・工事業

改装工事で集成材建具枠に塗りました。
伸びが良く塗りやすいです

対象商品 : 19555454
2022-04-25
用途: 床の塗装
製造業

杉材の床の塗装をしましたが、いい感じで仕上がりました。
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする