スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
12cm丸小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28593576
品番
M-480UR
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
バラエティー豊富なユニティシリーズにゆるやかなエッジラインの12cm丸小鉢を追加しました。
シックなうるみ色がサラダやスープやスイーツを色鮮やかに引き立てます。
材質
メラミン
色
うるみ
容量(mL)
300
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
59
シリーズ
ユニティ
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器