※蓋のみ(身別売り/身品番:M-462KYU)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物碗(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594328
品番
G-114KYJ
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
「陶器の風合い」をより表現するために、手づくり感のある形状やデザインに仕上げています。
艶を抑えたマットコーティング仕様です。
材質
メラミン
色
黒釉(こくゆう)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
39
タイプ
蓋
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)