スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594529
品番
M-486EA
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
料理を引き立て使いやすい器の彩シリーズに明るい色合いで目を引く小鉢が仲間入りしました。
丸型や角型や菊型などカジュアルな色彩の小鉢は他の器ともよく調和します。
適合
P-301NI、P-303
材質
メラミン
色
世界樹
容量(mL)
230
直径(Φmm)
113
高さ(mm)
45
シリーズ
彩(いろどり)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
柄
世界樹
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器