グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの トートバッグ
合皮ハンドルタックトート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28595825
品番
623-4692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
人気の定番トートバッグ、合皮素材のリニューアルです。
A4サイズが入る実用的なサイズ感に、肩掛けしやすい長めの持ち手がポイントです。
合わせやすく、デイリー使いに最適です。
用途
通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
材質
合成皮革
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×300〜330×120
ポケット
内:オープンポケット×2
持ち手寸法(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300