グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの トートバッグ
ソフトラウンド肩かるトート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コーラルピンク
注文コード
28595956
品番
623-5284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
実績があるソフトラウンドトート合皮をリニューアルして軽量化しました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。
用途
通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
材質
合成皮革
色
コーラルピンク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×340×120
機能
軽量・クッション性
ポケット
内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1
持ち手寸法(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300