※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ニッケルビーカー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28599473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
ニッケル99.5%
タイプ
取手無/注ぎ口付
種類
ビーカー
口径(Φmm)
100
内径×高さH(Φmm×mm)
86×105