※製品代表画像

肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28600470 品番 PSE07R016SS16-3S
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)

刃数3 全長(mm)90 質量(kg)0.123 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)16 首下長(mm)25 切込み角度(°)カッタ:90 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする