3/22より値下げ!現場を応援

※製品代表画像

肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28600497 品番 PSE07R020SS10-4S
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) 値下げ
38,980

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)

仕様自動旋盤対応サイズ:○ 刃数4 全長(mm)50 質量(kg)0.036 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)20 首下長(mm)12 切込み角度(°)カッタ:90 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする