OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の スローアウェイドリル
インデキサブルフラットドリル PDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
23
有効深さ(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
28601039
品番
PDZ2300FS25M07-3D
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効深さ・RoHS指令
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
69
全長(mm)
148
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
適合インサート
ZPNT070304EN
給油方式
オイルホールあり
刃径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
PDZ 加工動画
参考になった