インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)42 有効深さ(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード28601240 品番PDZ4200FS40M13-3D
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は刃径・有効深さ・RoHS指令など66種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)126 全長(mm)226 シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)70 適合インサートZPNT130508EN 給油方式オイルホールあり 刃径(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

PDZ 加工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする