S4 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28601504 品番DNL.S4.050
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。
特徴 :
1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。

セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2 質量(g)ポッド:約360 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)4.6 寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm) LED(8x) 7W CREE XPL HI 強度シングル 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)164.59(540フィート) ビーム幅(m)30.48(100フィート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする