ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの ウォーターサンプラー/希釈水
滅菌希釈水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(40本)
注文コード
28602359
品番
MV-225PBS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様
検体量25g
成分
りん酸緩衝、生理食塩水
種別
試料原液作製
材質
PE
容量(mL)
225
保存方法
常温
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500