測定時間約10分
測定回数20回
構成カラム 20本、コネクタ 2個、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋)、標準色 1枚、10mLカップ 1個、5mLカップ 1個、専用カップ 1個、1mLポリピペット 1本、10mLシリンジ 1本、2.5mLシリンジ 3本、100mLポリビーカー 1個、使用法 1枚
測定対象Pb
測定原理高選択性分子認識ゲルによる分離濃縮/PAR比色法
測定目盛(mg/L)0、0.05、0.1、0.2、0.5、1