曜日別特売
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444

 

- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444
- ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 ペンギンライター 28604444

ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズショート
内容量1個注文コード28604444品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パラフィンオイルを芯が吸って明るく灯すオイルランプ。
パッキンを使ったオイル漏れを防ぐしっかりとした本体構造。オイルが入ったままでも持ち運びできます。
連続で5~6時間点灯。
そのままでの使用はもちろん、ランタンに入れてロウソクの代わりにもお使いいただけます。
キャンプなどの雰囲気作りや室内のインテリアとしてもおすすめです。

材質真鍮サイズショート容量(mL)約19質量(g)約55寸法(Φ×mm)約38Φ×53点灯時間(時間)約4~5
注意
※購入時、オイルは入ってません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28604444
2024-08-22
用途: キャンプ、防災、蚊取り線香の点火
田中工務店建設業・工事業

心配していたオイル漏れもなく、作りの丁寧さに満足しました。光量は芯の長さ2㎜位で、タブレットキャンドルの2倍位です。多少の風位なら消えることもなく、点灯時間も理想的
でした。予備の蓋パッキンと芯1本がついていました。さり気ないサービスのペンギンさんに嬉しくなりました。次はキャンドルランタンを、考えています。

対象商品 : 28604435
2024-04-25
用途: UCOのキャンドルランタンを「オイル化」する為
有限会社渡辺カラー工芸その他業種

UCOのキャンドルランタンを加工する必要はあるが
オイルランプ、スプリングを収納できる。
使用中はフタを収納でき紛失の心配はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする