不織布ツナギ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28606070 品番 NF-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。
フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様
前部分樹脂ファスナー仕様
左胸・右後ろ(尻)ポケット付き
袖・裾ゴム入り

用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業 種別つなぎ ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)134 股下(cm)76 総丈(cm)168 裄丈(cm)89
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする