T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
高精度温湿度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28607374
品番
SHB-3101
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
測定項目
温度/湿度
ケーブル長(m)
1(ケーブル延長 3.0mまで可)
精度
温度±0.3℃ at 10〜40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15〜35℃, 30〜80%RH
対応機種
RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL
温度測定範囲(℃)
-25〜70
湿度測定範囲(%)
0〜99%RH
アズワン品番
62-5001-38
応答性
90%応答 約7分
湿度測定範囲(%RH)
0〜99