NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
NIKKO(ニッコーハンセン)の サンプラー
滅菌採水瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
28608783
品番
190002
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
容量(mL)
200
材質
本体/HDPE、蓋/PP
寸法(mm)
53.2×53.2×116
目盛(mL)
50
滅菌
γ滅菌済
口内径(Φmm)
33.5