旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 工業用潤滑油
旭エンジニアリングの 切削油
水溶性ミスト切削油
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
28609037
品番
MW-13
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
型
ソリュブル
容量(L)
4
粘度
原液(40℃、mm
2
/s):8.8
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
淡黄色半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.54MB)