旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 工業用潤滑油
旭エンジニアリングの 工業用洗浄剤
水溶性カーボン洗浄剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.8kg)
注文コード
28609064
品番
F3000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。
保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
仕様
引火点無し
pH
12.9〜13.6(原液)
比重
1.05(15.6℃)
臭気
微臭
外観
淡黄色半液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.12MB)
注意
※必ずゴム手袋を付けて使用して下さい。
※アルミ・真鍮・亜鉛はシミになる恐れがあるのでテストしてから使用して下さい。