本体

RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148 RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148 RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148 RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148 RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148 RM-204H BK ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 28610148

ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610148 品番RM-204H BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。
開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。
帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。
更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。
内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます

付属品内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 仕様メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 質量(kg)約1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能予約:1時間30分〜24時間(30分刻み) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米0.54L(3合) 保温時間(h)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする