KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の pH計/導電率計/標準液
KRK(笠原理化工業)の 本体
ハンディイオン計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28610689
品番
CU-5Z
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)
75×38×180
測定範囲
0.000〜1.200mol(モル濃度)、0〜300g/L(硫酸銅濃度)、0.0〜76.3g/L(銅濃度)
質量(g)
約300
電源
単4アルカリ電池×3
精度
理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象
銅
アズワン品番
61-3376-15