ハンディイオン計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲ニッケル濃度 0.00〜19.99g/L、吸光度 0.000〜1.999Abs、ユーザー指定 0〜1999 注文コード28610707 品番Ni-5ZL
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。

寸法(mm)75×38×180 測定範囲ニッケル濃度 0.00〜19.99g/L、吸光度 0.000〜1.999Abs、ユーザー指定 0〜1999 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で) 測定対象ニッケル(低濃度) アズワン品番61-3376-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする