Plate プレート 折り畳み 衣類スチーマー アイロン台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611810 品番5770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

壁に立て掛けるだけで簡単に使える、衣類スチーマー専用の折り畳めるアイロン台。
シリコーン製のマットが付いたアイロン置台は滑りにくく、大きな衣類スチーマーも安定して置くことが可能。引っ掛けバー付き。
納戸やクローゼットのすき間などにスッキリ収納。日本製。
耐荷重制限は必ず守ること。直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しない。

付属品六角レンチ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット・クッション:シリコーン、マグネット 質量(kg)2.15 ホワイト 内寸(cm)アイロン置台/幅24.5×奥行16.5、ひっかけバー/幅18×奥行2.5 収納時寸法(cm)幅35.5×奥行4×高さ170 使用時寸法(cm)幅35.5×奥行40×高さ166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする