コードレスチップソーカッター(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28614077 品番HSC-38BL
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。

質量(kg)6.0(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148 最大切断能力鉄筋径D38(SD490) 適合バッテリーBL1860B
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする