ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの 餌/おやつ
ペットプロBIGガム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
28627307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
噛み応え抜群の大型犬用ガム!
ビッグサイズの大型犬用ハードタイプガム。噛み応え抜群で長持ちします。ミルク味。
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×290×50
賞味期限
24ヶ月
カロリー(kcal)
315/100g当り
原材料
牛皮、ミルクフレーバー
商品タイプ
スティック型