曜日別特売
CTW05064D8 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME 28631735

超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.4注文コード28631735品番CTW05064D8
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ全長(mm)91公差h6シリーズドリル|CTW5D刃長(mm)53シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6.4コーティングAlTiN油穴オイル穴無し
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする