3/22より値下げ!現場を応援
タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
リフトメタル(カバーなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28633607
品番
RF320GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,698
バスケットに入れる
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。
付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途
屋外散水用。
しゃがまずにホースを巻き取りたい方に
材質
原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)
カバー
なし
質量(kg)
8.4
色
スレートグリーン
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×403×361
ホース長さ(m)
20(蛇口側:1.2)
噴出形状
シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18
巻取形式
手動
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。