BOXY NEXT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28633634 品番 RC1220BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバーあり 質量(kg)5.9 ブラウン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
植木水やり
株式会社 シシクラ 様 (建設業・工事業)

新しいからか ホースの出し入れがスムーズです 見た目もスマートで気に入りました 長持ちすればよいなー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする