0037-8999 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 28634088

商品画像

0037-8999 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 28634088
0037-8999 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 28634088

チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)260
取付穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.3
刃数95
内容量1枚注文コード28634088品番0037-8999
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C10FSH等刃数95最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800外径(Φmm)260刃厚(mm)2.3適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)25.4鋸身厚(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする