ウェルザ防炎頭巾(ツバ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28635707 品番 WGS-61-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。

用途熔接 材質防炎加工綿100% サイズL 総丈(cm)500 頭囲(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする