電源ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28636075 品番NNK10001NDD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別LED100形 質量(kg)0.3 タイプDALI制御タイプ 電圧(V)100〜242 調光率(%)連続:約1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする