LDA8L-G-6MO2 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 28643449

 

LDA8L-G-6MO2 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 28643449 LDA8L-G-6MO2 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 28643449 LDA8L-G-6MO2 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 28643449

LED電球 広配光タイプ 60W相当

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28643449 品番LDA8L-G-6MO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配光角が220°の広配光タイプです。

口金E26 定格消費電力(W)7.9 電球色 電圧(V)AC100 全光束(Lm)810 用途屋内の照明に 仕様非調光タイプ 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 寸法(mm)Φ52×98 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5〜40 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用 配光角度(°)220 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED電球
注意
※下記の器具には使用できません。
※調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
※リモコンのついた電球器具や回路
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具
※断熱材施工器具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28643458
2021-01-10
用途:
洗面台の照明
不動産業

費用対効果ばっちりです。安いけど明るいし省電力化だし あとは耐久性だけの問題かな?

対象商品:
28643449
2020-02-11
用途:
自宅の玄関灯に
建設業・工事業

よく切れる玄関灯に使っています。明るさ十分、色味も悪くないです。今の所、長持ちです。

対象商品:
28643458
2020-01-06
用途:
廊下の照明用

質感が高くチラついたりしない。照射範囲が広いのでお勧めできます。コスパ最高です。

対象商品:
28643458
2020-01-15
用途:
事務所の電気の節約
株式会社中央測量 様

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

対象商品:
28643458
2019-10-04
用途:
安くて、便利
横塚歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

いいとおもう。安くて簡単に手入れやすく、ものもいい

対象商品:
28643458
2019-04-29
用途:
照明点灯時

人感センサーライトに取り付けてます。
照度充分で問題なく使えています。LEDライトも随分お安くなりました。

対象商品:
28643458
2018-12-14
用途:
リビング照明
農・林・水産業

とても明るく、文字の読み書きが楽になりました。試しにひとつを購入したのですが、明るさ、大きさ、値段、ともにとても良いので、追加購入しました。他の方も書いていらっしゃいますが、どれくらいもってくれるかというところが気になります。あと、40w相当の電球も気になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
28643449
2019-02-08
用途:
白熱球・電球型蛍光灯との入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでのLED電球より明るい!見え方に不満無し!電球型蛍光灯と違い、瞬時に明るく点灯してくれるので使いやすい。LEDは節電にはなるが高価で見えずらかったが、これは違った。この明るさでこの値段なら、今後は積極的にLEDに交換する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする