※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

小型ユニバーサルマグネットスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28646303 品番 ECE-600
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

省スペースな小型設計です。

アズワン品番3-8872-02 種別25kgf アーム長さ(mm)178 ベース寸法(mm)30×35×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28646294
2023-05-30
用途:
工作機械の寸法出しに
有美和 様 (製造業)

機会に取り付けてピックをあてて使うが、マグネットが弱すぎて不安定。
もったいないので使っているがせめて、ECEー550くらいマグネットが
効いていればと思う。値段が安い分仕方がないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
1人が参考にしています
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする