※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌オーゼCP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 28648778 品番 00028609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
個包装の底面にもサイズを表記しているため、平積みしてもサイズが一目でわかります。

寸法(mm)50×60 種類S1号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000088 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする