オオサキメディカル
オオサキメディカルの 包帯
オオサキメディカルの 伸縮包帯
純正耳付ホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
28649033
品番
40063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
良質のコットン100%で織った、丈夫なホータイです。
両端がほつれないように織り上げたタイプです。
非伸縮タイプのため、固定等に適しています。
素材に蛍光増白剤を使用していません。
長さ(m)
9
幅(mm)
93
タイプ
3裂
混率(%)
綿100
包帯種類
非伸縮包帯