L.L.B SPORTS
L.L.B SPORTSの ワーキングウェア
L.L.B SPORTSの ボトムス
L.L.B SPORTSの 春夏 ボトムス
婦人用 トレーニングパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28651483
品番
LLB-AW2104
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイドラインがアクセントです。ストレートタイプ
色
サックス
サイズ
L
ウエスト(cm)
69〜77
股上(cm)
31(実寸)
種別
トレーニングパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65(実寸)