L.L.B SPORTS
L.L.B SPORTSの ワーキングウェア
L.L.B SPORTSの ボトムス
L.L.B SPORTSの 春夏 ボトムス
婦人用 トレーニングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
64〜70
注文コード
28651499
品番
LLB-AW2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色・ウエスト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイドラインがアクセントです。ストレートタイプ
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64〜70
股上(cm)
30.5(実寸)
種別
トレーニングパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65(実寸)