ナビゲーターグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28651745 品番 DG0301-0022
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

操作性、保温性、プロテクション性を兼ね備えたロングカフの防水透湿ウインターグローブ。
HiPORA防水透湿インサートと、甲側にはシンサレートで保温性を確保。
手のひらは山羊革とし、立体裁断と関節のストレッチパネルで操作性を追求。
甲にはカーボンプロテクターを使用し、転倒時や走行時に拳部分に当たる衝撃を緩和。
リングに吊り下げ可能なループ付き。

サイズM グレー/アイボリー 材質手のひら:山羊革、甲部分:カーボンプロテクター 対応春、秋、冬 寸法(cm)手囲い:23 長さ(中指の先から手首まで)(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする