※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面VベルトB形 (レッド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)24.1 呼び番号112インチ 注文コード28655148 品番BB112
参考基準価格(税別)¥17,630 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はベルト上幅・呼び番号など126種類から選べます 他の種類を見る

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

ベルト上幅(mm)24.1 ベルト高さ(mm)5.3 呼び番号112インチ 用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 材質(ベルト)- 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする